Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel V63D313A-A313J G1/2-NO 24VDC

  • ERIKS:11574255
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 359,90/ stukexcl. btw

€ 435,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V63
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normally open
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht