Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel V62C413A-A3000 G3/8-NC zonder magneetspoel

  • ERIKS:11574237
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 148,38/ stukexcl. btw

€ 179,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V62
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht