Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel V61B417A-A213J G1/4-NC 24VDC

  • ERIKS:11574202
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 164,32/ stukexcl. btw

€ 198,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V61
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht