€ 149,46/ stukexcl. btw
€ 180,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Type | V60 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | 22mm Industriële standaard |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium |
Medium | Perslucht |