€ 96,17/ stukexcl. btw
€ 116,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | V50…53 |
Type | V50 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Bedrijfsspanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | DIN EN 175301-803 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht |