Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel V05X486M-B633A NC 24VDC

  • ERIKS:11574045
Image 1
▪ Uitgebreide serie met verschillende vermogens
▪ Verwijderbare spoel
▪ Diffusor op uitlaat
▪ Standaard uitlaatverdeler
Opslaan in lijst

€ 145,26/ stukexcl. btw

€ 175,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excel 32
Type
V05
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
30mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht