€ 145,26/ stukexcl. btw
€ 175,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excel 32 |
Type | V04 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/2 Normally open |
Bedrijfsspanning | 24 VAC |
Elektrische aansluiting | 30mm Industriële standaard |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Medium | Perslucht |