Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel S/666/8 G1/8-NC rol/veer

  • ERIKS:23209356
Image 1
▪ Lang gevestigde en beproefde ventielen
▪ Compact
▪ Kan ook worden gebruikt als 2/2-ventielen met hydraulische vloeistof
Opslaan in lijst

€ 586,35/ stukexcl. btw

€ 709,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Martonair
Type
S/666
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Perslucht