Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel M/49/MDZ/83J G1/8-NC 24VDC

  • ERIKS:11573899
Image 1
▪ Hulphandbediening standaard
Opslaan in lijst

€ 123,93/ stukexcl. btw

€ 149,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/49
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht