€ 687,79/ stukexcl. btw
€ 832,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/21 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 4 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 80 °C |
Materiaal huis | Zinklegering |
Medium | Perslucht |