€ 281,38/ stukexcl. btw
€ 340,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Martonair |
Type | M/1553 |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal huis | Kunststof |
Medium | Perslucht |