Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel 03042302 G1/8-NC rol/veer

  • ERIKS:11573802
Image 1
▪ Uitgebreide serie met vele varianten
▪ Stromingsrichting omkeerbaar en dus geschikt voor toepassingen met twee werkdrukken enz
▪ Lichtgewicht corrosiebestendige materialen
Opslaan in lijst

€ 218,27/ stukexcl. btw

€ 264,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Super X
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal huis
Zink
Medium
Perslucht