€ 89,32/ stukexcl. btw
€ 108,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Super X |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 Normaal gesloten |
Kleur drukknop | Rood |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 70 °C |
Materiaal huis | PA6 |
Medium | Perslucht |