Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 ventiel 03040402 G1/8-NC drukknop zwart/veer

  • ERIKS:11573784
Image 1
▪ Uitgebreide serie met vele varianten
▪ Stromingsrichting omkeerbaar en dus geschikt voor toepassingen met twee werkdrukken enz
▪ Lichtgewicht corrosiebestendige materialen
Opslaan in lijst

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Super X
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 Normaal gesloten
Kleur drukknop
Zwart
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 70 °C
Materiaal huis
PA6
Medium
Perslucht