Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel VS18SA11DF313A 24VDC-NC

  • ERIKS:11573728
Image 1
▪ Multipole of geïntegreerde Fieldbus voor flexibele installatie
▪ Eenvoudig uitbreidbaar met enkelvoudige add-on stations
▪ Tweevoudige spoeltechnologie - Pakkingloos voor een lange levensduur - Softseal voor een grotere capaciteit
▪ Breed gamma accessoires
▪ UL en ATEX
▪ Een universele 24V g.s. multipole voor PNP/NPN
Opslaan in lijst

€ 139,23/ stukexcl. btw

€ 168,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
VS18
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
ISO 15407-2