Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel VM106A11AB313B Ø6-NC 24VDC

  • ERIKS:11573721
Image 1
▪ Fieldbus, multipole of individueel bedraad voor flexibele installatie
▪ Lange levensduur, tot 100 miljoen cycli
▪ Tot 32 spoelen (16 ventielen) in een ventieleiland
▪ Compact en licht
▪ Geïntegreerde insteekkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 143,22/ stukexcl. btw

€ 173,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
VM10
Poortaansluiting
6 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
PPA versterkt
Medium
Perslucht