Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel V61BA11A-A213J G1/4-NC 24VDC

  • ERIKS:11573696
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 266,59/ stukexcl. btw

€ 322,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V60
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht