Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel V61BA11A-A2000 G1/4-NC zonder magneetspoel

  • ERIKS:11573695
Image 1
▪ Grote doorlaat
▪ Laag vermogen (2 W)
Opslaan in lijst

€ 219,09/ stukexcl. btw

€ 265,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V60…63
Type
V60
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium
Medium
Perslucht