Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel V45AB11D-C313A G1/4-NO 24VDC

  • ERIKS:11573656
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht met interne stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
▪ Ventiel vervangbaar onder druk
Opslaan in lijst

€ 202,77/ stukexcl. btw

€ 245,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V45
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2x3/2 open, monostabiel
Bedrijfsspanning
24 VDC
Beschermingsklasse
NEMA 4
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563