Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 ventiel V45AA33A-X0020 G1/4-NC lucht/lucht

  • ERIKS:11573654
Image 1
▪ Grote capaciteit in compacte uitvoering
▪ Flexibel basisplaatsysteem met mogelijkheid van meerdere werkdrukken
▪ Uitgebreide serie accessoires
▪ Centrale ontluchting stuurlucht met interne stuurlucht
▪ Eenvoudig omzetbaar van interne naar externe stuurluchtaansluiting
▪ Ventiel vervangbaar onder druk
Opslaan in lijst

€ 100,06/ stukexcl. btw

€ 121,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
V45
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2x3/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
NEMA 4
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht
Norm
VDMA 24 563