€ 198,29/ stukexcl. btw
€ 239,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Click-on |
Type | 82400 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Werkdruk | van 0.1 tot 16 bar |
Functie | 2/2 Normaal gesloten |
Elektrische aansluiting | DIN EN 175301-803 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Materiaal huis | Messing |