Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 ventiel V05B286N-B439A G1/4-NC 220/240VAC

  • ERIKS:11573631
Image 1
▪ Uitgebreide serie met verschillende vermogens
▪ Verwijderbare spoel
▪ Diffusor op uitlaat
▪ Standaard uitlaatverdeler
Opslaan in lijst

€ 185,92/ stukexcl. btw

€ 224,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excel 32
Type
V05
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 13 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
220/240 VAC
Elektrische aansluiting
30mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht