Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 ventiel V04A286M-B623A G1/8-NC 24VDC

  • ERIKS:11573605
Image 1
▪ Uitgebreide serie met verschillende vermogens
▪ Verwijderbare spoel
▪ Diffusor op uitlaat
▪ Keuze uit hulphandbedieningen
Opslaan in lijst

€ 145,26/ stukexcl. btw

€ 175,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excel 32
Type
V04
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
2/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
30mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht