Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 Afsluiter Excelon® T73B-3GA-P1N G3/8

  • ERIKS:11575491
Image 1
▪ Ideaal voor het isoleren van niet gebruikte subsystemen
▪ Eenvoudig te bedienen – lage statische wrijving
▪ Vergrendelbaar in de ‘gesloten positie’
Opslaan in lijst

€ 208,56/ stukexcl. btw

€ 252,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
T73B
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Aluminium
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Materiaal huisafdichting
Nitril rubber
Min. mediumtemperatuur (continu)
-34 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C