Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Nord-Lock M39 SS 254

  • ERIKS:12674456
Image 1
254 SMO® is hoogwaardig austenitisch roestvast staal (conform EN 1.4547)
met een grotere mechanische sterkte en een hogere corrosieweerstand dan de
meeste soorten austenitisch roestvast staal. Het materiaal is bestand tegen put-
en spleetcorrosie omdat het hoge concentraties chroom, nikkel, molybdeen
en stikstof bevat.
De 254 SMO® borgringen van Nord-Lock zijn speciaal ontworpen voor chloorrijke
processen en zoutwateroplossingen / zoutrijke omgevingen. Voor dit soort
omgevingen zijn EN 1.4404 roestvaststalen borgringen niet geschikt zijn.
Opslaan in lijst

€ 53,91/ stukexcl. btw

€ 65,23incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORD-LOCK