€ 2,04/ setexcl. btw
€ 2,46incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 6.5 mm |
Buitendiameter | 13.5 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |