€ 1,91/ setexcl. btw
€ 2,31incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 5.4 mm |
Buitendiameter | 10.8 mm |
Dikte | 2.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | #10 |