€ 36,55/ setexcl. btw
€ 44,23incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 28.4 mm |
Buitendiameter | 48.5 mm |
Dikte | 6.8 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 27 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 27 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |