€ 30,25/ setexcl. btw
€ 36,60incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 25.3 mm |
Buitendiameter | 48.5 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 24 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |