€ 8,89/ setexcl. btw
€ 10,76incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30.7 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 16 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 5/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |