€ 5,99/ setexcl. btw
€ 7,25incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 25.4 mm |
Dikte | 3 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 12 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |