€ 0,53/ setexcl. btw
€ 0,65incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 44 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 18 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | #8 |