€ 3,08/ setexcl. btw
€ 3,73incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 234 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Dikte | 46 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 22 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 22 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 7/8 |