€ 2,08/ setexcl. btw
€ 2,52incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 152 mm |
Buitendiameter | 307 mm |
Dikte | 34 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 14 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 14 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 9/16 |