€ 30,24/ setexcl. btw
€ 36,59incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 27.9 mm |
Buitendiameter | 48.5 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 1 |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |