€ 6,38/ setexcl. btw
€ 7,72incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 13.5 mm |
Buitendiameter | 25.4 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 1/2 |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1/2 |
Uitvoering | Grotere buitendiameter |
Type | Borgring |