€ 2,04/ setexcl. btw
€ 2,46incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
334 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 8.7 mm |
Buitendiameter | 13.5 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 5/16 |