€ 51,31/ setexcl. btw
€ 62,08incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 43.2 mm |
Buitendiameter | 63 mm |
Dikte | 6.8 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 42 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 42 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |