€ 1,91/ setexcl. btw
€ 2,31incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 4.4 mm |
Buitendiameter | 7.6 mm |
Dikte | 2.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | #8 |