€ 40,42/ setexcl. btw
€ 48,90incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 37.4 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Dikte | 6.8 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 36 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1.3/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 36 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |