€ 28,11/ setexcl. btw
€ 34,01incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 31.4 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Dikte | 6.8 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 30 mm |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 1.1/8 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |