€ 1,74/ setexcl. btw
€ 2,10incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 3.4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Dikte | 2.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | #5 |