€ 13,03/ setexcl. btw
€ 15,77incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 25.3 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 24 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |