€ 8,10/ setexcl. btw
€ 9,81incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 21.4 mm |
Buitendiameter | 30.7 mm |
Dikte | 3 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 20 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |