€ 8,89/ setexcl. btw
€ 10,76incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 19.5 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Dikte | 3.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 18 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |