€ 5,42/ setexcl. btw
€ 6,56incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 15.2 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Dikte | 3 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 14 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 14 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 9/16 |