€ 3,77/ setexcl. btw
€ 4,56incl. btw
256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 19.5 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 12 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |