€ 3,79/ setexcl. btw
€ 4,59incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 11.4 mm |
Buitendiameter | 18.5 mm |
Dikte | 2.2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Maat | 11 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 11 |
Uitvoering | Standaard |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 7/16 |