€ 0,50/ setexcl. btw
€ 0,61incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
1200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 87 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Dikte | 25 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | 5/16 |