€ 0,48/ setexcl. btw
€ 0,58incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORD-LOCK |
Materiaal | Staal |
Binnendiameter | 54 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 18 mm |
Oppervlaktebescherming | Delta Protekt® |
Maat | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
Type | Borgring |
Geschikt voor imperiale boutmaat | #10 |